GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-DHMQ832-300-H11-56-31
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-DHMQ832-300-H11-56-31
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GR-DHMQ Series; 2-3/16" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-DHMQ832-300-H11-56-31
BDI部件号
23676997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-DHMQ832-300-H11-56-31/p/23676997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310095713
重量 / Kilogram
46.72
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.83
传动
Worm
制造商系列
GR-DHMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2275Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.931HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5615In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Single Piece Construction | Viton Double Lip Seal | Oversized High Speed Bearing | Tapered Roller Bearings on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8322565.31
重量/磅
103
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GR-DHMQ Series; 2-3/16" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
12.13 英寸 | 308.102 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
16.32 英寸 | 414.528 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
15.38 英寸 | 390.652 毫米
输入轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
总宽
7.88 英寸 | 200.152 毫米