GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-DMQ830-300-L6-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-DMQ830-300-L6-56
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-DMQ Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-DMQ830-300-L6-56
BDI部件号
23135703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-DMQ830-300-L6-56/p/23135703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310101216
重量 / Kilogram
40.37
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.83
传动
Worm
制造商系列
GR-DMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.638HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3967In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Single Piece Construction | Viton Double Lip Seal | Oversized High Speed Bearing | Tapered Roller Bearings on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR830206096.00
重量/磅
89
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-DMQ Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
全长
15.95 英寸 | 405.13 毫米
总宽
9.375 英寸 | 238.125 毫米
总高
11.25 英寸 | 285.75 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
3.6 英寸 | 91.44 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输入轴中心
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米