GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-DXTMQ852-75-D3-210
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-DXTMQ852-75-D3-210
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GR-DXTMQ Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-DXTMQ852-75-D3-210
BDI部件号
21531814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-DXTMQ852-75-D3-210/p/21531814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310100707
重量 / Kilogram
141.521
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
75:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23.3
传动
Helical-Worm
制造商系列
GR-DXTMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3560Lbs
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
18345In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Single Piece Construction | Viton Double Lip Seal | Oversized High Speed Bearing | Tapered Roller Bearings on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
GRT52403190.00
重量/磅
312
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GR-DXTMQ Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
总高
18.87 英寸 | 479.298 毫米
总宽
9.06 英寸 | 230.124 毫米
输出轴长度
4.78 英寸 | 121.412 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
底座到输入轴中心
14.37 英寸 | 364.998 毫米
螺栓孔直径
0.78 英寸 | 19.812 毫米
中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
23.87 英寸 | 606.298 毫米
名义中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米