GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-WBMQ818-5-L-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-WBMQ818-5-L-56
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-WBMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-WBMQ818-5-L-56
BDI部件号
436346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-WBMQ818-5-L-56/p/436346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310009840
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
GR-WBMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.6HP
壳体材料及工艺
White Epoxy Painted Cast Iron
输出轴扭矩
436In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8183001.00
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-WBMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
输出轴长度
2.05 英寸 | 52.07 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.33 英寸 | 186.182 毫米