GROVE GEAR
GROVE GEAR
GRG-BM821-20-L-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GRG-BM821-20-L-56
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BM Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GRG-BM821-20-L-56
BDI部件号
438618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GRG-BM821-20-L-56/p/438618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310036211
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87
传动
Worm
制造商系列
GRG-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1175Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.584HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
964In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GRG8210041.00
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BM Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
全长
10.68 英寸 | 271.272 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米
总高
7.59 英寸 | 192.786 毫米
输出轴长度
2.29 英寸 | 58.166 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米