GROVE GEAR
GROVE GEAR
GRG-BMQ832-15-D-180
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GRG-BMQ832-15-D-180
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GRG-BMQ832-15-D-180
BDI部件号
439438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GRG-BMQ832-15-D-180/p/439438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310045251
重量 / Kilogram
30.844
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116
传动
Worm
制造商系列
GRG-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2275Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.127HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2980In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GRG8320186.00
重量/磅
75
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.36 英寸 | 288.544 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
14.12 英寸 | 358.648 毫米
总高
11.25 英寸 | 285.75 毫米
输出轴长度
3.66 英寸 | 92.964 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米