HUB CITY
HUB CITY
GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
BDI部件号
23689471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GW6004-250-1-WR-182TC-SINGLE-OUTPUT/p/23689471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961695000
重量 / Kilogram
184.612
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
250:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7.1
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.25HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
24841In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02693
重量/磅
407
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输出轴长度
4.65 英寸 | 118.11 毫米
总高
21 英寸 | 533.4 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
全长
24.925 英寸 | 633.095 毫米