HUB CITY
HUB CITY
GW601 30/1 A WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY GW601 30/1 A WR
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GW601 30/1 A WR
BDI部件号
23689543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GW601-30-1-A-WR/p/23689543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961799685
重量 / Kilogram
130.634
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
59.3
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
450Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.1HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
10249In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 3723Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-05007
重量/磅
288
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
输出轴长度
4.65 英寸 | 118.11 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总宽
20 英寸 | 508 毫米
总高
16.5 英寸 | 419.1 毫米
全长
18.905 英寸 | 480.187 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输入轴长度
3.41 英寸 | 86.614 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
12.5 英寸 | 317.5 毫米