HUB CITY
HUB CITY
GW701 15/1 C WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY GW701 15/1 C WR
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW70D Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GW701 15/1 C WR
BDI部件号
23689245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GW701-15-1-C-WR/p/23689245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798887715
重量 / Kilogram
179.55
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
GW70D
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
450Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
26HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
12827In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 6209Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02580
重量/磅
399
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW70D Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
18.94 英寸 | 481.076 毫米
底座到输出轴中心
7.59 英寸 | 192.786 毫米
底座到输入轴中心
14.59 英寸 | 370.586 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
名义中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
输出轴长度
3.022 英寸 | 76.759 毫米
总高
18.91 英寸 | 480.314 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
17.87 英寸 | 453.898 毫米
输入轴长度
2.98 英寸 | 75.692 毫米