对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HDRF206-30/1-L-56C https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWESPDRED-HDRF-L-56C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpTkM4eE1EYzJPREkwT1RRNE56TTVNQzlKVGtSWFYwVlRVRVJTUlVSZlNFUlNSbDlNWHpVMlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZWYwYTQ1YjMxZDY0YWY0ZTUyY2VhMjNjYWUxMzU5MDE1ZjRkYmMzOGUyZjg5ODgxOWY5ODk1ZTQ4MWZjZjAz
21465442 直角轴 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

HDRF206-30/1-L-56C

描述

WORLDWIDE ELECTRIC HDRF206-30/1-L-56C

Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HDRF206-30/1-L-56C

BDI部件号
21465442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530105370
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.57HP
名义最大输出RPM
58
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
HDR
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.65HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1310In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Taper Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
32
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
4.343 英寸 | 110.312 毫米
底座到输入轴中心
2.281 英寸 | 57.937 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总高
7.591 英寸 | 192.811 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总宽
7.938 英寸 | 201.625 毫米
输出轴长度
2.09 英寸 | 53.086 毫米
全长
7.95 英寸 | 201.93 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新