

WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
HDRF206 60/1-L-56C
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC HDRF206 60/1-L-56C
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HDRF206 60/1-L-56C
BDI部件号
21465439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HDRF206-60-1-L-56C/p/21465439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530105646
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
29
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
HDR
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.6HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
750In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Taper Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
32
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.95 英寸 | 201.93 毫米
总宽
7.938 英寸 | 201.625 毫米
底座到输出轴中心
4.343 英寸 | 110.312 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总高
7.591 英寸 | 192.811 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
2.281 英寸 | 57.937 毫米
输出轴长度
2.09 英寸 | 53.086 毫米