

WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
HDRF325-40/1-R-56C
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC HDRF325-40/1-R-56C
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HDRF325-40/1-R-56C
BDI部件号
21465448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HDRF325-40-1-R-56C/p/21465448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530106162
重量 / Kilogram
41.28
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2.49HP
名义最大输出RPM
44
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
HDR
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.35HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3692In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Taper Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
87
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
10.307 英寸 | 261.798 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
9.998 英寸 | 253.949 毫米
底座到输入轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
全长
11.42 英寸 | 290.068 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米