HUB CITY
HUB CITY
HERA35ES 11.42 143TC 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA35ES 11.42 143TC 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 11.42:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA35ES 11.42 143TC 1.250
BDI部件号
475406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA35ES-11-42-143TC-1-250/p/475406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798806242
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
11.42:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
153.2
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
153
传动
Helical-Bevel
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.97HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
1100In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Over Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
0250-56498
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 11.42:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
总高
7.876 英寸 | 200.05 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米