https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-CPG-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05pOHhNRGN4TURrNE9USXdPVFl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5RFVFZGZTRk5mUkUxVVFWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkZjYyNjgwNjI0NDNkOTQ3NWUzZTdlZWU0ODBkN2YxZWYwZDRiY2M1MTBjMTJmNmVjZjAwYzg1YjU1MmRmNzY
HUB CITY
HUB CITY
HERA45PS 52.50 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA45PS 52.50 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA45PS 52.50 56C 1.000
BDI部件号
473251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA45PS-52-50-56C-1-000/p/473251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798734576
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
55:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.53HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2600In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
9.068 英寸 | 230.327 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.64 英寸 | 321.056 毫米
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米