BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HF718-10-B5-H-P16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HF718-10-B5-H-P16
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HF718-10-B5-H-P16
BDI部件号
175834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HF718-10-B5-H-P16/p/175834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711630143
重量 / Kilogram
9.117
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.61HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
460In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
HF718-10-B5-H-P16
制造商内部编号
63014
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.44 英寸 | 188.976 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米