https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJobVlTOHhNRFF5TnpRNU9UZ3pPVFV4T0M5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjU5NzdjNmNiMTRiNWFjYjA5NzVmZTc5ZmVkYzliMGFlMzE4OTA5NzE3ZWQxN2Y4OTViYTNhYmIyNmE3ZDU3Ng
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-20H5HVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA020-20H5HVN3
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA020-20H5HVN3
BDI部件号
23946427
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA020-20H5HVN3/p/23946427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
360
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
360
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
588N
含底座
No
输出轴扭矩
20MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
名义中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米
总高
5.295 英寸 | 134.5 毫米
底座到输入轴中心
2.638 英寸 | 67 毫米
出力孔
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到输出轴中心
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
11.969 英寸 | 304 毫米