https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU15OHhNRFF5TnpVd01qSTJORE0xTUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzIzZjk4ZTE2MjQ1YmU0NGVlYjUxYTQxNDkwYTQxYzcyMWQxOGI3ODk1YTAzYjBhYWNiMTljM2U5NzFiYzNiMA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
BDI部件号
23927084
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA040-35H80BPN3-200-200-220V-50-60-60H/p/23927084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.4KW
名义最大输出RPM
22.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22.5
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
3479N
含底座
No
输出轴扭矩
35MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
名义中心距
0.472 英寸 | 12 毫米
总宽
6.535 英寸 | 166 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
中心距
0.472 英寸 | 12 毫米
出力孔
1.378 英寸 | 35 毫米
全长
14.941 英寸 | 379.5 毫米
总高
5.886 英寸 | 149.5 毫米
底座到输入轴中心
2.657 英寸 | 67.5 毫米