TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA075-45H160VN
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA075-45H160VN
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series; 45MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
HMTA075-45H160VN
BDI部件号
1478964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA075-45H160VN/p/1478964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
160:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75KW
名义最大输出RPM
11.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.3
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.75kW
输出轴扭矩
517Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
50.70632
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series; 45MM Input Shaft Diameter
名义中心距
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到输入轴中心
3.504 英寸 | 89 毫米
底座到输出轴中心
2.874 英寸 | 73 毫米
全长
16.614 英寸 | 422 毫米
总高
8.346 英寸 | 212 毫米
总宽
7.276 英寸 | 184.8 毫米
输入轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
中心距
0.63 英寸 | 16 毫米