TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA075-55H300BZHVN3 380V 60HZ 3C
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM HMTA075-55H300BZHVN3 380V 60HZ 3C ; 电机/带普通减速机电机
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
TEM HMTA075-55H300BZHVN3 380V 60HZ 3C
BDI部件号
25179283
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA075-55H300BZHVN3-380V-60HZ-3C/p/25179283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.75KW
名义最大输出RPM
6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
9800N
含底座
No
输出轴扭矩
55MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
全长
26.909 英寸 | 683.5 毫米
底座到输出轴中心
5.118 英寸 | 130 毫米
总宽
8.189 英寸 | 208 毫米
总高
10.236 英寸 | 260 毫米
名义中心距
0.728 英寸 | 18.5 毫米
底座到输入轴中心
5.846 英寸 | 148.5 毫米
出力孔
2.165 英寸 | 55 毫米
中心距
0.728 英寸 | 18.5 毫米