LEESON
LEESON
M1125279.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1125279.00
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; 32; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series
制造商部件号
M1125279.00
BDI部件号
20182308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/M1125279-00/p/20182308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720346204
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
32
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
250
传动
Worm
制造商系列
13
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
235Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
White Epoxy Plated Aluminum
输出轴扭矩
50In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Magnet DC Motor | IP55 Washguard | SCR Rated | With Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
32
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
M1125279.00
重量/磅
14
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; 32; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
12.86 英寸 | 326.644 毫米
输出轴长度
1.8 英寸 | 45.72 毫米
总宽
5.22 英寸 | 132.588 毫米
底座到输出轴中心
1.67 英寸 | 42.418 毫米
中心距
1.333 英寸 | 33.858 毫米
底座到输入轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.6 英寸 | 167.64 毫米