对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

557512 直角轴 

LEESON LEESON

M1135044.00

描述

LEESON M1135044.00

Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 34-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series

制造商部件号

M1135044.00

BDI部件号
557512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720091647
重量 / Kilogram
5.896
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
34-G
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Worm
制造商系列
13
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
235Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
90In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Magnet DC Motor | SCR Rated | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
34-G
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
M1135044.00
重量/磅
13
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 34-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series
中心距
1.333 英寸 | 33.858 毫米
底座到输入轴中心
3.003 英寸 | 76.276 毫米
总高
4.76 英寸 | 120.904 毫米
底座到输出轴中心
1.67 英寸 | 42.418 毫米
总宽
5.3 英寸 | 134.62 毫米
螺栓孔直径
0.3 英寸 | 7.62 毫米
输出轴长度
1.8 英寸 | 45.72 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
12.64 英寸 | 321.056 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新