GROVE GEAR
GROVE GEAR
NH-BMQ830-15-D-180
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR NH-BMQ830-15-D-180
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
NH-BMQ830-15-D-180
BDI部件号
442110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/NH-BMQ830-15-D-180/p/442110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310073445
重量 / Kilogram
26.33
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116
传动
Worm
制造商系列
NH-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1950Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.207HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2026In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
NH8300280.00
重量/磅
58
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10.96 英寸 | 278.384 毫米
总高
10.88 英寸 | 276.352 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
3.56 英寸 | 90.424 毫米
底座到输入轴中心
6.38 英寸 | 162.052 毫米
总宽
11.54 英寸 | 293.116 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米