GROVE GEAR
GROVE GEAR
NH-BMQ842-80-D-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR NH-BMQ842-80-D-140
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
NH-BMQ842-80-D-140
BDI部件号
442774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/NH-BMQ842-80-D-140/p/442774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310080115
重量 / Kilogram
56.3
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21
传动
Worm
制造商系列
NH-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3740Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.76HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3620In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
NH8420287.00
重量/磅
124
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
3.88 英寸 | 98.552 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
15 英寸 | 381 毫米
全长
12.55 英寸 | 318.77 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
12 英寸 | 304.8 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米