GROVE GEAR
GROVE GEAR
NH-BMQ852-25-R-210
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR NH-BMQ852-25-R-210
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
NH-BMQ852-25-R-210
BDI部件号
443066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/NH-BMQ852-25-R-210/p/443066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310083062
重量 / Kilogram
97.976
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
NH-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3560Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
12.19HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
9517In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
NH8520342.00
重量/磅
210
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BMQ Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
16.11 英寸 | 409.194 毫米
总宽
13.53 英寸 | 343.662 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
底座到输出轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
底座到输入轴中心
10.13 英寸 | 257.302 毫米
总高
14.63 英寸 | 371.602 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米