GROVE GEAR
GROVE GEAR
NH-HMQ830-7.5-H1-180-20
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR NH-HMQ830-7.5-H1-180-20
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; NH-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
NH-HMQ830-7.5-H1-180-20
BDI部件号
24721217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/NH-HMQ830-7-5-H1-180-20/p/24721217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310095492
重量 / Kilogram
26.762
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
NH-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.049HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1519In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
NH8300586.20
重量/磅
59
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; NH-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输入轴中心
6.38 英寸 | 162.052 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
总高
10.88 英寸 | 276.352 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10.96 英寸 | 278.384 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米