WEG
WEG
ODG634 ZB45 /300 50HZ TERM.BOX.=E
WEG WEG
描述
WEG ODG634 ZB45 /300 50HZ TERM.BOX.=E
Gear Unit; Right Angle; 300:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
ODG634 ZB45 /300 50HZ TERM.BOX.=E
BDI部件号
15078283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/ODG634-ZB45-300-50HZ-TERM-BOX-=E/p/15078283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
OG6
输入类型
Motor
输出方式
C-Face Quill
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
9.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm-Spur
制造商系列
ODG
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
39.3Nm
风扇冷却
No
其它特点
50Hz Frequency | Terminal Box E
千瓦KW(如含电机)
120W
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 300:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
总高
4.843 英寸 | 123 毫米
输入轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到输出轴中心
2.717 英寸 | 69 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
6.24 英寸 | 158.5 毫米
底座到输入轴中心
2.717 英寸 | 69 毫米
全长
11.89 英寸 | 302 毫米