BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR6060-003-KS-S-0701-14.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PR6060-003-KS-S-0701-14.0
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 14MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
PR6060-003-KS-S-0701-14.0
BDI部件号
182085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/PR6060-003-KS-S-0701-14-0/p/182085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107083896
重量 / Kilogram
2.114
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable See Output Torque
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary
制造商系列
PR6
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出轴扭矩
108Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
制造商货号
PR6060-003-KS-S-0701-14.0
制造商内部编号
P01201
重量/磅
4.63
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 14MM Input Shaft Diameter
总高
2.441 英寸 | 62 毫米
输入轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
输出轴长度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
4.252 英寸 | 108 毫米
总宽
5.709 英寸 | 145 毫米
螺栓孔直径
0.217 英寸 | 5.5 毫米