BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR6140-003-KS-S-4150204-24.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PR6140-003-KS-S-4150204-24.0
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 24MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
PR6140-003-KS-S-4150204-24.0
BDI部件号
184176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/PR6140-003-KS-S-4150204-24-0/p/184176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107179360
重量 / Kilogram
25.311
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable See Output Torque
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary
制造商系列
PR6
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出轴扭矩
1026Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
制造商货号
PR6140-003-KS-S-4150204-24.0
制造商内部编号
P01337
重量/磅
52.25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 24MM Input Shaft Diameter
全长
9.291 英寸 | 236 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米
输出轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
总宽
13.327 英寸 | 338.5 毫米
总高
5.591 英寸 | 142 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米