https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU9DODVPREV5TkRFMU1qZ3pNak13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVEY5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5MTdmOTAyNDEwNmFhYmJjMTQ2MWRiZTY1Mzc0OWM4NmQ3MjM1NWQyODM5MzI5NDg5NDBkZjBjNWU1YjU5MmE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC732-15KEZT-B9-J1-DTG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QC732-15KEZT-B9-J1-DTG
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QC732-15KEZT-B9-J1-DTG
BDI部件号
21577887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QC732-15KEZT-B9-J1-DTG/p/21577887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.7
传动
Worm
制造商系列
QC700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.65HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2344In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总高
11.38 英寸 | 289.052 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
11.69 英寸 | 296.926 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
14.07 英寸 | 357.378 毫米