https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1pODVPREV5TkRFME9EVTNNalEyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVWw5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyODllOGI5YjQ3M2YzNDdmNWI2ZTM4ZmEwNDkzYmNhMTdhZDgzZWQ0Y2Y0OGFjMWUyMmYxYzEwZjEzOGE4MDY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC732-60F-B7-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QC732-60F-B7-J
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QC732-60F-B7-J
BDI部件号
174891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QC732-60F-B7-J/p/174891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711574331
重量 / Kilogram
34.972
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
QC700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.75HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2750In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QC732-60F-B7-J
制造商内部编号
57433
重量/磅
84
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
10.06 英寸 | 255.524 毫米
全长
15.8 英寸 | 401.32 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
10.81 英寸 | 274.574 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米