BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWA718-100-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QCWA718-100-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QCWA718-100-B4-G
BDI部件号
179734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QCWA718-100-B4-G/p/179734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711882573
重量 / Kilogram
15.467
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
42CZ
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
QC700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.23HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
570In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QCWA718-100-B4-G
制造商内部编号
88257
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
全长
9.35 英寸 | 237.5 毫米
输入轴长度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
底座到输出轴中心
3.69 英寸 | 93.726 毫米
总高
5.75 英寸 | 146.05 毫米
底座到输入轴中心
1.94 英寸 | 49.276 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
7.83 英寸 | 198.882 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米