MITRPAK POWER TRANS
MITRPAK POWER TRANS
R-102-C2-M
MITRPAK POWER TRANS MITRPAK POWER TRANS
描述
MITRPAK POWER TRANS R-102-C2-M
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 14MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
R-102-C2-M
BDI部件号
21595386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/R-102-C2-M/p/21595386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
螺栓安装模式
Triangular | Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
50Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
风扇冷却
No
其它特点
Rotation Reverse Of Input | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商内部编号
135890
重量/磅
3.96832
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 14MM Input Shaft Diameter
全长
5.354 英寸 | 136 毫米
总高
2.126 英寸 | 54 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴长度
1.496 英寸 | 38 毫米
总宽
6.26 英寸 | 159 毫米
输出轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
螺栓孔直径
0.265 英寸 | 6.73 毫米
输入轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
输入轴长度
1.496 英寸 | 38 毫米