BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R1214-1.5-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR R1214-1.5-B
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
R1214-1.5-B
BDI部件号
175640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/R1214-1-5-B/p/175640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711610404
重量 / Kilogram
11.341
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1167
传动
Bevel
制造商系列
R1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
12.579HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
647In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
制造商货号
R1214-1.5-B
制造商内部编号
61040
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
10.125 英寸 | 257.175 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米