BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R246 BM1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR R246 BM1
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R200 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
R246 BM1
BDI部件号
168948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/R246-BM1/p/168948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711428924
重量 / Kilogram
23.179
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
R200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
12.81HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
878In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
R246 BM1
制造商内部编号
42892
重量/磅
51
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R200 Series; 1" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
底座到输入轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
11.66 英寸 | 296.164 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
6.75 英寸 | 171.45 毫米
输出轴长度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
12.5 英寸 | 317.5 毫米
输入轴长度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米