BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF715-5-B5-H
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RF715-5-B5-H
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RF715-5-B5-H
BDI部件号
171988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RF715-5-B5-H/p/171988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711526453
重量 / Kilogram
10.478
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.72HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
281In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RF715-5-B5-H
制造商内部编号
52645
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
总高
6.76 英寸 | 171.704 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
8.62 英寸 | 218.948 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
全长
9.905 英寸 | 251.587 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴长度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米