BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF732-50F-B5-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RF732-50F-B5-J
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RF732-50F-B5-J
BDI部件号
172544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RF732-50F-B5-J/p/172544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711534502
重量 / Kilogram
34.972
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.12HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2860In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RF732-50F-B5-J
制造商内部编号
53450
重量/磅
87
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
10.81 英寸 | 274.574 毫米
全长
17.88 英寸 | 454.152 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
10.06 英寸 | 255.524 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米