BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF738-60F-B7-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RF738-60F-B7-J
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RF738-60F-B7-J
BDI部件号
170448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RF738-60F-B7-J/p/170448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711496084
重量 / Kilogram
45.858
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.24HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
3907In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RF738-60F-B7-J
制造商内部编号
49608
重量/磅
120
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
11.88 英寸 | 301.752 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输出轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
全长
19.4 英寸 | 492.76 毫米
底座到输入轴中心
7.63 英寸 | 193.802 毫米
总高
10.94 英寸 | 277.876 毫米
输入轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米