BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF752-10E-B11-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RF752-10E-B11-G
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RF752-10E-B11-G
BDI部件号
172164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RF752-10E-B11-G/p/172164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711528211
重量 / Kilogram
98.021
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
17.31HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
5062In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RF752-10-B11-G
制造商内部编号
52821
重量/磅
221
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
13.81 英寸 | 350.774 毫米
底座到输出轴中心
5.31 英寸 | 134.874 毫米
输入轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
10.5 英寸 | 266.7 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
总高
15.13 英寸 | 384.302 毫米