BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWA752-1800E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFWA752-1800E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RFWA752-1800E-B5-G
BDI部件号
172355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RFWA752-1800E-B5-G/p/172355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711530757
重量 / Kilogram
114.804
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.47HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
11760In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWA752-1800-B5-G
制造商内部编号
53075
重量/磅
270
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
19.78 英寸 | 502.412 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
总宽
18.53 英寸 | 470.662 毫米
总高
13.75 英寸 | 349.25 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
底座到输入轴中心
3.28 英寸 | 83.312 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米