BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWA752-300E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFWA752-300E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RFWA752-300E-B5-G
BDI部件号
172350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RFWA752-300E-B5-G/p/172350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711530702
重量 / Kilogram
114.804
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.8
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.72HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
12500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWA752-300-B5-G
制造商内部编号
53070
重量/磅
270
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
18.53 英寸 | 470.662 毫米
总高
13.75 英寸 | 349.25 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
底座到输入轴中心
3.28 英寸 | 83.312 毫米
全长
19.78 英寸 | 502.412 毫米
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米