对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RFWA760-1800E-B5-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-RCPG-L-DM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa09DODVNekUxTURrMk5qa3dOekU0TG1wd1p3fDljNjUwMjA4NTRiMTc0YmJkYWJjN2Y4NDBlNGIyZmFjYzg3NThhNjQ0NzBmZjNlN2UwMzBlOGVjMTE5YTc0Y2Q
172364 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

RFWA760-1800E-B5-G

描述

BOSTON GEAR RFWA760-1800E-B5-G

Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

RFWA760-1800E-B5-G

BDI部件号
172364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711530849
重量 / Kilogram
154.72
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.59HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
17280In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWA760-1800-B5-G
制造商内部编号
53084
重量/磅
343
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
10 英寸 | 254 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米
输出轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
全长
20.81 英寸 | 528.574 毫米
总高
16.5 英寸 | 419.1 毫米
底座到输入轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴长度
4.56 英寸 | 115.824 毫米
总宽
20.28 英寸 | 515.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新