https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-SBKCFWCF700-B5-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1TlM4NU9ERXlOREUxTVRnME9USTJMMGxPUkVJdFIxTlFSRkpGUkY5VFFrdERSbGREUmpjd01GOUNOVjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YTg0MmQ3MWY2YWMyNTczM2QzMTRjM2VjZTM5ZDZhZDZjOWRiZTAxNGI0MDRlY2U1ODkxMjkyMDI3YmRkOTE3
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SBKCFWC726-400P-B5-JS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SBKCFWC726-400P-B5-JS
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SBKCFWC726-400P-B5-JS
BDI部件号
21527476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SBKCFWC726-400P-B5-JS/p/21527476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107077284
重量 / Kilogram
23.179
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
400:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
4.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.4
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.31HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1950In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Stainless BostKleen paint
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
总宽
10.28 英寸 | 261.112 毫米
总高
12.17 英寸 | 309.118 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
12.66 英寸 | 321.564 毫米
输入轴长度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
输出轴长度
2.62 英寸 | 66.548 毫米