对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SF842BR-112K-B5-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-QL-HS-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoa01TODVNekUxTURrME56STBOak00TG1wd1p3fGM1OGY3N2Y3ZDA0NzhkNGE4NTU3MjZhYzNjM2Y0NWM4M2VkNWU0N2VhY2IwZDg1MDFmMmI0OGFmNTQxMWZkZjY
181195 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SF842BR-112K-B5-M1

描述

BOSTON GEAR SF842BR-112K-B5-M1

Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SF842BR-112K-B5-M1

BDI部件号
181195

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107034317
重量 / Kilogram
14.107
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
110:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
15.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
15
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.48HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
980In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
SF842BR-112K-B5
制造商内部编号
F01451
重量/磅
31
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
底座到输出轴中心
3.39 英寸 | 86.106 毫米
底座到输入轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
总高
6.62 英寸 | 168.148 毫米
全长
9.79 英寸 | 248.666 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新