https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-SSW244-143TC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM05DOHhNRE01TURJeU5ERXdPVFU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZVMU5YTWpRMFh6RTBNMVJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDc5MjJhMWM2ZDk1Zjk0MTMxYTg4NDI3MTdjZjYxMjQ2MGE4NGNlNjFiMWMyODhkNDMzZTE4NDRhNTg2NjFh
GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-BMQ821-5-R-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR SS-BMQ821-5-R-56
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SS-BMQ821-5-R-56
BDI部件号
22506327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SS-BMQ821-5-R-56/p/22506327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310098080
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
SS-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.653HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出轴扭矩
614In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
S213004900
重量/磅
29
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
4.343 英寸 | 110.312 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
7.593 英寸 | 192.862 毫米
输出轴长度
2.08 英寸 | 52.832 毫米
中心距
2.063 英寸 | 52.4 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
7.86 英寸 | 199.644 毫米
总宽
7.07 英寸 | 179.578 毫米