GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-BMQ826-15-L-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR SS-BMQ826-15-L-140
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SS-BMQ826-15-L-140
BDI部件号
22506453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SS-BMQ826-15-L-140/p/22506453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310097458
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.7
传动
Worm
制造商系列
SS-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.614HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出轴扭矩
1737In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
S263004000
重量/磅
56
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输出轴长度
2.73 英寸 | 69.342 毫米
底座到输入轴中心
5.565 英寸 | 141.351 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
8.815 英寸 | 223.901 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
总宽
8.53 英寸 | 216.662 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.44 英寸 | 239.776 毫米