https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVRDCRXX-SS-HMQ-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNFlpOHhNRE0xTlRFM09UVTROVFUyTmk5SlRrUkhVbFpTUkVOU1dGaGZVMU5mU0UxUlgwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I1MjZkODk2M2NhOTIxOWU0NDI4N2I2NjM5ZjE0MjFhZGIyNDVmMTkzZGFlYmZkNTI5MjYwNWM4YjdkZTNkOQ
GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-HMQ824-50-H1-56-23
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR SS-HMQ824-50-H1-56-23
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SS-HMQ824-50-H1-56-23
BDI部件号
22506421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SS-HMQ824-50-H1-56-23/p/22506421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310098752
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
SS-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.137HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出轴扭矩
1432In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
S243044123
重量/磅
56
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总高
8.125 英寸 | 206.375 毫米
底座到输入轴中心
4.875 英寸 | 123.825 毫米
全长
8.32 英寸 | 211.328 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米