![SS23Q40H56](/medias/INDDODSPDRED-17Q15H56-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobFl5OHhNRFF5TWpNM01EY3pNREF4TkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZNVGRSTVRWSU5UWmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhZWU0ZTBlNzE0ZTY4NDg4NjY5Y2NhZWQxYTg5ZDcxZjVjYjU0YjViNjA5MDg2ZWJmZjZmMzQxZDJlYzEyMzQ)
![SS23Q40H56](/medias/INDDODSPDRED-17Q15H56-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobFl5OHhNRFF5TWpNM01EY3pNREF4TkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZNVGRSTVRWSU5UWmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhZWU0ZTBlNzE0ZTY4NDg4NjY5Y2NhZWQxYTg5ZDcxZjVjYjU0YjViNjA5MDg2ZWJmZjZmMzQxZDJlYzEyMzQ)
DODGE
DODGE
SS23Q40H56
DODGE DODGE
描述
DODGE SS23Q40H56
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series
制造商部件号
SS23Q40H56
BDI部件号
20512851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SS23Q40H56/p/20512851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477047886
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
23
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.11HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1193In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
SS23Q40H56
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series
出力孔
1.439 英寸 | 36.551 毫米
全长
9.12 英寸 | 231.648 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
4.81 英寸 | 122.174 毫米
中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米