

DODGE
DODGE
SS30Q50H14
DODGE DODGE
描述
DODGE SS30Q50H14
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series
制造商部件号
SS30Q50H14
BDI部件号
20513877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SS30Q50H14/p/20513877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477052453
重量 / Kilogram
35.79
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.75HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
30
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.75HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
2257In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
SS30Q50H14
重量/磅
79
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
出力孔
1.374 英寸 | 34.9 毫米
全长
10.58 英寸 | 268.732 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米