BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSF71880KB5GS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SSF71880KB5GS
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSF71880KB5GS
BDI部件号
184603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSF71880KB5GS/p/184603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107231983
重量 / Kilogram
9.99
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21.9
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.23HP
壳体材料及工艺
316 Cast Stainless Steel
输出轴扭矩
375In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSF71880KB5GS
制造商内部编号
H10196
重量/磅
22
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
7.64 英寸 | 194.056 毫米
总高
7.14 英寸 | 181.356 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
7.505 英寸 | 190.627 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米