BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SSGHF4018AH
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SSGHF4018AH
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSGHF4018AH
BDI部件号
130588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSGHF4018AH/p/130588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568309759
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
900SS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.64HP
输出套件号
SSBU100H
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
461In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Without Bushing | Standard Bore 1 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSGHF4018AH
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.85 英寸 | 199.39 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米
出力孔范围
3/4 To 1-1/8 英寸 | 19.05 To 28.575 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米